Deltaco - Billader 24W 2xUSB-A 2.4A 12 W Sort Deltaco - USB-CAR101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7333048021465
Elnummer
9700001
Leverandørens varenummer
USB-CAR101
Typebeskrivelse
9700001
DELTACO 12/24 V USB-billader med doble USB-A porter Kompakt billader fra DELTACO med doble USB-A porter for lading av to av dine mobile enheter samtidig. Billaderen har flere sikkerhetsfunksjoner som forhindrer elektronisk skade. • Kompakt design • Inngangsstrøm: 12/24 V ls • Utgangsstrøm USB-A: 2,4 A, 12 W • Doble USB-A porter, lade to enheter samtidig • Integrert beskyttelse mot overstrøm, kortslutning og overspenning