Deltaco - PB-Q1001 Powerbank Trådløs Qi lader 10000mAh USB-A og C sor - USB-CAR102

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7333048021472
Elnummer
9700002
Leverandørens varenummer
USB-CAR102
Typebeskrivelse
9700002
Deltaco Powerbank Wireless 10000 mAh Denne powerbanken har en kapasitet på hele 10000mAh. Den kan lade 3 ting på en gang. Så med denne powerbanken har du mulighet til å lade mobiltelefonen, GPS-klokken, eller andre oppladbare ting på farten. Powerbanken benytter oppladbare Li-ion polymer batteri som sørger for lang levetid på produktet. Spesifikasjoner: Kapasitet: 37Wh Ladetid: 6t LED lys som viser batteristatus Li-ion polymer batteri 10000mAh Input: 5-pins Micro-USB type B Output: Total 2: 4-pins USB type A, 24-pins USB-C Vekt 240g Det medfølger mikro USB kabel