Demas - Tilknytningsskap iht. NEK 399:2018, Bakkestående skap for 230V IT-nett, KV: 63A - 1703303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071743003040
Elnummer
1703303
Leverandørens varenummer
1703303
Typebeskrivelse
1703303
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
Ja
Antall bryterenhetspaneler:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
348,5 mm
Høyde:
1577 mm
Dybde:
250 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm