Depron - DEVIpron™300 XPS underlagsplate - 19806467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7050445242070
Elnummer
5402696
Leverandørens varenummer
19806467
Typebeskrivelse
5402696
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale: XPS plate av ekstrudruert polystyren
Tykkelse: 6 mm
CE godkjent iht. EN13164 300 KPA (30590 kg/m²)
Brannklasse: B3
Vannoppsug: 0,04%
Brukstemperatur: -60°C til +70°C
Brukes som underlag for varmefolie varmefolie og varmekabler.
Underlagsplaten har meget god isoleringsevne.
Tykkelse: 6 mm
CE godkjent iht. EN13164 300 KPA (30590 kg/m²)
Brannklasse: B3
Vannoppsug: 0,04%
Brukstemperatur: -60°C til +70°C
Brukes som underlag for varmefolie varmefolie og varmekabler.
Underlagsplaten har meget god isoleringsevne.


