DEVI - Avstandsholder / kantbeslag - 19805746

Danfoss
KopierKopier
DEVI - Avstandsholder / kantbeslag

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703435010501

Elnummer

1035383

Leverandørens varenummer

19805746

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Anvendes for å beskytte selvregulerende varmekabler når de krysser skarpe hjørner fra takrenner og ned i nedløpsrøret. Varmekabelen festes med strips til avstandsholderen. Tekniske spesifikasjoner: forpakning: plastpose, Antall: 1, avstandsholder/kantbeslag + strips, Dimensjon: lengde: 300mm, bredde: 25mm, høyde: 1,5mm, Materiale: Rustfritt stål type AISI 304, Litteraturnr: VLDSL102 Danfoss