DEVI - DEVIaqua 9T 2-LEDER 315w, 35 mtr (Drikkevannskabel) - 140F0009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 9 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Aqua
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466201626
Elnummer
1036020
Leverandørens varenummer
140F0009
Typebeskrivelse
VARMEKABEL FROSTSIKRING
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
9 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
8 mm
Høyde:
92 mm
Bredde:
386 mm
Lengde:
35 m
Farge:
Svart
Kabel type: 2-leder med skjerm Spenning: 230 V Diameter: Ø 6 x 8 millimeter Tilledning: 2,5 m Leder isolering: PEX Kappe: HDPE Maks. temperatur: 65°C Effekt: 9 W/m Effekt: +10%/-5%


