DEVI - DEVIaqua 9T 2940W 400V 326M - 140F0032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
326 mSe tilgjengelige varianter3 m
Se tilgjengelige varianter5 m
Se tilgjengelige varianter7 m
Se tilgjengelige varianter10 m
Se tilgjengelige varianter12 m
Se tilgjengelige varianter15 m
Se tilgjengelige varianter20 m
Se tilgjengelige varianter25 m
Se tilgjengelige varianter30 m
Se tilgjengelige varianter35 m
Se tilgjengelige varianter40 m
Se tilgjengelige varianter50 m
Se tilgjengelige varianter60 m
Se tilgjengelige varianter70 m
Se tilgjengelige varianter80 m
Se tilgjengelige varianter90 m
Se tilgjengelige varianter100 m
Se tilgjengelige varianter110 m
Se tilgjengelige varianter120 m
Se tilgjengelige varianter130 m
Se tilgjengelige varianter140 m
Se tilgjengelige varianter150 m
Se tilgjengelige varianter157 m
Se tilgjengelige varianter167 m
Se tilgjengelige varianter187 m
Se tilgjengelige varianter210 m
Se tilgjengelige varianter219 m
Se tilgjengelige varianter240 m
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 9 W/m
Lengde - 326 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Aqua
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466249420
Elnummer
1009130
Leverandørens varenummer
140F0032
Typebeskrivelse
1009130
Nominell spenning:
400 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
9 W/m
Lengde:
326 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Farge:
Blå
DEVIaqua 9T er en rund 2-leder høykvalitets varmekabel med robust ytterkappe og ¾” og 1” rør- tilpasning. Varmekabelen er godkjent for bruk i kontakt med drikkevann opp til 23°C, utviklet for installasjon i drikkevannsrør for å hindre frosne rør, ikke for å holde vannet varmt i røret. Varmekabelen har en effekt på 9 W/m. Dette er evaluert som en god balanse mellom nødvendig effekt og langvarig bruk av varmekabelen. Leveres i ferdige lengder som gir en vanntett tilkobling til drikkevannsrøret. Den er utstyrt med en UV-bestandig tilledning med robuste ledere, og tydlig synlig tilkobling som sikrer rask installasjon. DEVIaqua 9T er kun for bruk innvendig i rør og den skal være fullstendig dekket av vann. Kun beregnet for bruk til kaldt drikkevann med maks. temperatur på 23 ° C.