DEVI - DEVIaqua 9T 3285W 400V 366M - 140F0033

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

400 V
Se tilgjengelige varianter230 V

Lengde:

366 m
Se tilgjengelige varianter3 m
Se tilgjengelige varianter5 m
Se tilgjengelige varianter7 m
Se tilgjengelige varianter10 m
Se tilgjengelige varianter12 m
Se tilgjengelige varianter15 m
Se tilgjengelige varianter20 m
Se tilgjengelige varianter25 m
Se tilgjengelige varianter30 m
Se tilgjengelige varianter35 m
Se tilgjengelige varianter40 m
Se tilgjengelige varianter50 m
Se tilgjengelige varianter60 m
Se tilgjengelige varianter70 m
Se tilgjengelige varianter80 m
Se tilgjengelige varianter90 m
Se tilgjengelige varianter100 m
Se tilgjengelige varianter110 m
Se tilgjengelige varianter120 m
Se tilgjengelige varianter130 m
Se tilgjengelige varianter140 m
Se tilgjengelige varianter150 m
Se tilgjengelige varianter157 m
Se tilgjengelige varianter167 m
Se tilgjengelige varianter187 m
Se tilgjengelige varianter210 m
Se tilgjengelige varianter219 m
Se tilgjengelige varianter240 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 400 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 9 W/m

  • Lengde - 366 m

  • Bruksområde - Røroppvarming

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466249437

Elnummer

1009131

Leverandørens varenummer

140F0033

Typebeskrivelse

1009131

Nominell spenning:

400 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

9 W/m

Lengde:

366 m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

7 mm

Farge:

Blå

DEVIaqua 9T er en rund 2-leder høykvalitets varmekabel med robust ytterkappe og ¾” og 1” rør- tilpasning. Varmekabelen er godkjent for bruk i kontakt med drikkevann opp til 23°C, utviklet for installasjon i drikkevannsrør for å hindre frosne rør, ikke for å holde vannet varmt i røret. Varmekabelen har en effekt på 9 W/m. Dette er evaluert som en god balanse mellom nødvendig effekt og langvarig bruk av varmekabelen. Leveres i ferdige lengder som gir en vanntett tilkobling til drikkevannsrøret. Den er utstyrt med en UV-bestandig tilledning med robuste ledere, og tydlig synlig tilkobling som sikrer rask installasjon. DEVIaqua 9T er kun for bruk innvendig i rør og den skal være fullstendig dekket av vann. Kun beregnet for bruk til kaldt drikkevann med maks. temperatur på 23 ° C.