DEVI - DEVIcell 50 m² lev. på pall - 19002302

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466228098

Elnummer

1006756

Leverandørens varenummer

19002302

Typebeskrivelse

ISOLASJONSPL. FOR VARMEKABEL

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

DEVIcell LowCarbon isolasjonsplater er designet for å brukes sammen med DEVIflex varmekabler og DEVIreg termostater med gulvføler, og tilbyr en komplett gulvvarmeløsning som er rask, energieffektiv og miljøvennlig.

De populære isolasjonsplatene leveres nå med en aluminiumsplate som består av 75 % resirkulert materiale, noe som gir betydelig redusert karbonavtrykk uten å gå på kompromiss med ytelse eller kvalitet.

Tekniske spesifikasjoner:
Konstruksjon: Polystyren med 75% resirkulert aluminiumsbelegg
U-verdi: 3 W/m²K
Platens mål: 50 x 100 cm (0,5 m²)
Kabelbehov: 10 m per m²
Senter-avstand på 10 cm for jevn varmefordeling
Tykkelse: 13 mm
Aluminiumstykkelse: 0,8 mm
Isolasjon: 12 mm brannbeskyttet EPS
Trykkfasthet: 3670 kg/m²
Trykkstyrke: Over 400 kPa ved 10 % kompresjon
Maks. omgivelsestemperatur: 80 °C
Isolasjonsverdi: 3 W/(m²K)
Isolasjonsplatene har en R-verdi på 0,26 m²K/W, noe som sikrer betydelig varmebesparelse og forbedrer energieffektiviteten
Ferdigfreste kabelspor med vendespor.
Kompatibilitet: egnet for ulike gulvtyper, inkludert tregulv, laminat og parkett
Ingen behov for våt avretting eller limlag ved tørr installasjon - noe som gjør prosessen raskere og reduserer nedetid
Reflekterer opptil 96 % av varmen tilbake til rommet, noe som forbedrer ytelsen til gulvvarmesystemer betydelig

Tørr installasjon under tregulv, parkett og laminat:
DEVIcell LowCarbon isolasjonsplater legges oppå eksisterende gulv, og platene festes til hverandre med medfølgende plastlåser. Deretter trykkes varmekablene ned i sporene og vendesporene i platene, og underlaget som anbefales av parkett- eller laminatleverandøren legges på. Til slutt legges tregulvet, parketten eller laminatet.

Våt installasjon under fliser:
Ved vår installasjon skal det legges vanntett membran oppå undergulvet. Etter legging av DEVIcell LowCarbon isolasjonsplater med varmekabler i sporene, grunnes aluminiumsflaten for bedre heft til flislimet.Påfør flislim eller tilsvarende materiale.Fliser kan legges direkte på flislimet.

Fordeler og egenskaper:
75 % resirkulert aluminium i platen gir et miljøvennlig valg som støtter bærekraft i byggeprosjekter.
Ferdigsporede isolasjonsplater med vendespor gjør det enkelt å legge varmekabler både rett fram og i vendinger, for enklest mulig installasjon og fleksibilitet.
33 % raskere oppvarming av gulvoverflaten sikrer raskere komfort og reduserer energiforbruket.
Lette og modulære plater som er enkle å håndtere og legge, noe som gjør installasjonen mer effektiv og tidsbesparende.
Kan anvendes under tregulv, parkett, laminat og fliser, noe som gir bred anvendelighet for alle typer prosjekter.
Varme reflekteres oppover, noe som minimerer varmetap i undergulvet og maksimerer energieffektiviteten.
3. parts godkjent EPD miljødeklarasjon dokumenterer produktets miljøpåvirkning, og gir trygghet for alle som ønsker dokumentert bærekraft.
En komplett og fleksibel løsning
DEVIcell LowCarbon, sammen med DEVIflex varmekabler og DEVIreg termostater med gulvføler, gir en komplett gulvvarmeløsning som sikrer presis temperaturstyring, energieffektiv drift og høy komfort.
Systemet egner seg godt både til nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og integreres enkelt i eksisterende eller nye gulvsystemer. Fleksibiliteten i platens spor og vendespor gir mulighet for tilpasning i alle rom og gulvtyper.

Oppsummert
Med DEVIcell LowCarbon får du en gulvvarmeløsning som kombinerer:
Velprøvd, enkel installasjon
Rask og jevn oppvarming
Lavere energiforbruk og strømregninger
Dokumentert miljøvennlighet med høy andel resirkulert materiale
Full kompatibilitet med DEVIflex varmekabler og DEVIreg termostater

Dette gjør DEVIcell LowCarbon til et smart og bærekraftig valg.