DEVI - DEVIFOIL Varmefolie 40cm 90W/m2 - 98931201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med støttematte - Ja
Effekt - 90 W/m²
Bredde - 309 mm
Selvklebende - nei
Effekt per meter - 36 W/m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Devi Foil
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466120262
Elnummer
5402604
Leverandørens varenummer
98931201
Typebeskrivelse
5402604
Med støttematte:
Ja
Effekt:
90 W/m²
Bredde:
309 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
36 W/m
Antall kaldledere:
0
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Spenning: 230 V
10 A strømbane og 16 cm mellom kuttesonene.
10 A strømbane og 16 cm mellom kuttesonene.