Utgått

DEVI - DEVIFOIL Varmefolie 60cm 90W/m2 - 98931202

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med støttematte - Ja

  • Effekt - 90 W/m²

  • Bredde - 507 mm

  • Selvklebende - nei

  • Effekt per meter - 54 W/m

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466120279

Elnummer

5402606

Leverandørens varenummer

98931202

Typebeskrivelse

5402606

Med støttematte:

Ja

Effekt:

90 W/m²

Bredde:

507 mm

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

54 W/m

Antall kaldledere:

0

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Spenning: 230 V
10 A strømbane og 16 cm mellom kuttesonene.