DEVI - DEVIinline 17T  400w 24,8 mtr (Varmekabel romoppvarming) - 140F0673

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

24,8 m
Se tilgjengelige varianter13,8 m
Se tilgjengelige varianter18,5 m
Se tilgjengelige varianter8,9 m

Diameter:

7,5 mm
Se tilgjengelige varianter8,5 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 17 W/m

  • Lengde - 24,8 m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

5703466241097

Elnummer

1035933

Leverandørens varenummer

140F0673

Typebeskrivelse

1035933

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

17 W/m

Lengde:

24,8 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

7,5 mm

Farge:

Svart

DEVIinline 17T for gulvoppvarming i støpte gulv, kan monteres på armeringsjern.- Effekt: 17 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjult skjøt, skjerm og tilledning. XLPE lederisolasjon, PVC ytterkappe. Tilledning: 4 meter, 2 x 1,00 mm2 + skjerm (1,00mm²) Spenning: 220V - 240V~ Diameter: 7,5 millimeter Maks. omgivelsestemperatur 65 °C. Min. installasjonstemperatur 5 °C. Min. bøyeradius: > 5 x kabeldiameter (Ø). Oppfyller M2 kravene i IEC 60800:2009 standarden.