DEVI - DEVIlink HC gulvvarmemaster Danfoss - 014G0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Tilkobling - Trådløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Link
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5702420110608
Elnummer
5402688
Leverandørens varenummer
014G0100
Typebeskrivelse
5402688
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
10
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Eksplosjonssikker:
Ja
Høyde:
375 mm
Bredde:
111 mm
Dybde:
101 mm