DEVI - DEVIlink living connect RA&K radiatortermostat Danfoss - 014G0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Andre
Maksimal kontaktbelastning - 0 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - Batteri
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5702420110264
Elnummer
5402687
Leverandørens varenummer
014G0002
Typebeskrivelse
5402687
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Andre
Maksimal kontaktbelastning:
0 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
Batteri
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
4...28 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
PID
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
Ja
Høyde:
78 mm
Bredde:
51 mm


