DEVI - DEVImat 150 225 W 0,5x3,0M 1,5m² (innendørs) - 140F0431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 225...225 W
Effekt - 150 W/m²
Overflate - 1,5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466203224
Elnummer
1035332
Leverandørens varenummer
140F0431
Typebeskrivelse
VARMEKABEL ROMOPPVARMING
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
225...225 W
Effekt:
150 W/m²
Overflate:
1,5 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
11,2 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
3000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
3 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei