Utgått

DEVI - DEVIpipeguard 10 10 W/10 °C - 98300700

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

  • Avskjermingens materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703435005552

Elnummer

1035371

Leverandørens varenummer

98300700

Typebeskrivelse

SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

12 mm

Høyde:

6 mm

Bredde:

12 mm

Lengde:

300 m

Farge:

Blå

Bruksområder: Frostsikring av rør. 10 W/m v/10°C 10 A maks. 110 m v/0°C 16 A maks. 170 m v/0°C