DEVI - DEVIpipeheat 10T 60W/6M - 98300022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466126943
Elnummer
1006706
Leverandørens varenummer
98300022
Typebeskrivelse
SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
7,7 mm
Høyde:
5,3 mm
Lengde:
6 m
Farge:
Blå
Kabel type: 2-leder med skjerm Spenning: 230 V Maks. sikring: 16A Leder isolering: Polyolefin Kappe: UV-bestandig polyolefin Min. bø:yningsradius: 25 millimeter Maks. omgivelsestemperatur: tilkoblet 65°:C Maks. omgivelsestemperatur: frakoblet 85°:C Tilledning: 1,5 meter gummikabel