DEVI - DEVIpipeheat 10T, trommel 900m - 98300009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
900 mSe tilgjengelige varianter2 m
Se tilgjengelige varianter4 m
Se tilgjengelige varianter6 m
Se tilgjengelige varianter8 m
Se tilgjengelige varianter10 m
Se tilgjengelige varianter12 m
Se tilgjengelige varianter14 m
Se tilgjengelige varianter16 m
Se tilgjengelige varianter19 m
Se tilgjengelige varianter22 m
Se tilgjengelige varianter25 m
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 900 m
Bruksområde - Væsketemperatur overvåking
Avskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466249772
Elnummer
1025598
Leverandørens varenummer
98300009
Typebeskrivelse
1025598
Nominell spenning:
230 V
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
900 m
Bruksområde:
Væsketemperatur overvåking
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Høyde:
5,3 mm
Bredde:
7,7 mm
Farge:
Blå
DEVIpipeheat™ 10 V3 er en selvbegrensende varmekabel som brukes til frostsikring
av rør. Varmekabelen kan monteres enten utenpå eller innvendig i rør og er godkjent for både drikkevannsør og vanlige rør.
av rør. Varmekabelen kan monteres enten utenpå eller innvendig i rør og er godkjent for både drikkevannsør og vanlige rør.


