DEVI - DEVIreg 130 termostat med gulvføler - 140F1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466113011
Elnummer
5402690
Leverandørens varenummer
140F1010
Typebeskrivelse
TERMOSTATER OG REGULATORER
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...35 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
82 mm
Bredde:
82 mm
Dybde:
36 mm
Klasse for temperaturregulator:
II