DEVI - Devireg 330 60-160 °C M/Føler Termostater Og Regulatorer - 140F1073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 2
Innstillingsområde komfort - 60...160 °C
Gangreserve - 0 h
Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466209233
Elnummer
5402664
Leverandørens varenummer
140F1073
Typebeskrivelse
TERMOSTATER OG REGULATORER
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
2
Innstillingsområde komfort:
60...160 °C
Gangreserve:
0 h
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
220...240 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall grunnprogram standard:
1
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
60...160 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,25 W
Termostat for DIN skinne montering.
Temperaturområde: 60-160 °C
Belastning: 16 A / 3600 W
Føler: NTC; 16,7kO / 100ºC
Hysterese: ±0.75 °C
Omgivelsestemperatur: -10 - 50 °C
Spenning: 180 - 250 V
Induktiv belastning: cosf= 0.3 max 4 A
Indikator: LED
IP Klasse: IP20
1-polet


