DEVI - Devireg 850 Takføler - 140F1086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Væravhengig styringssett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466123751
Elnummer
5402653
Leverandørens varenummer
140F1086
Typebeskrivelse
TERMOSTATER OG REGULATORER
Type tilbehør/reservedel:
Væravhengig styringssett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Effektforbruk: Maks. 13W
IP 67
Temperaturområde: -30°C til +70°C
Følertype: 2 stk. Devibus fukt/temperaturfølere
Følerkabel: 15 m 4x1mm2
IP 67
Temperaturområde: -30°C til +70°C
Følertype: 2 stk. Devibus fukt/temperaturfølere
Følerkabel: 15 m 4x1mm2