DEVI - DEVIreg OPTI Pure White - 140F1055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 15 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 24 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466209066
Elnummer
5402679
Leverandørens varenummer
140F1055
Typebeskrivelse
5402679
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
15 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
24 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...45 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Eksplosjonssikker:
Ja
RAL-nummer:
9010
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
1 W
Den har en «åpent vindu funksjon», og energisparende program, inkludert en adaptiv startkontroll, som sikrer ønsket temperatur på riktig tid og dermed reduserer oppvarmingskostnadene. Temperaturområde: 5 ° C til 35 ° C (rom), 5 ° C til 45 ° C (gulv). Temperaturbegrenser 15 ° C til 35 ° C. Driftsspenning: 220 - 240V, 50/60 Hz, Standby strømforbruk: maks. 0,25 W. Induktiv belastning: cos phi; = 0,3 maks. 1 A, sensorenhet: NTC 15 kOhm ved 25 ° C, galvanisk isolert fra strømforsyningen lavspenning. Kontroll: PWM - Pulsbreddemodulasjon, Omgivende Frostbeskyttelse: 5 ° C (+5 til + 9 ° C). Beskyttelsesklasse: IP 21, Farge: ren hvit RAL 9010.