DEVI - DEVIreg Smart elfenben (Ivory) - 140F1142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466239643
Elnummer
5402643
Leverandørens varenummer
140F1142
Typebeskrivelse
DEVIreg Smart Ivory (RAL 1013)
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
5...45 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
RAL-nummer:
1013
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
44 mm
Klasse for temperaturregulator:
II