DEVI - DEVIreg Smart Hvit - 140F1140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi reg Smart
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466239629
Elnummer
5402642
Leverandørens varenummer
140F1140
Typebeskrivelse
DEVIreg Smart - White
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
5...45 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
RAL-nummer:
9010
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
44 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Føler DEVI, NTC 15 kOhm ved 25 °C.Følerverdier: 0°C - 42 kOhm, 25°C - 15 kOhm, 50°C - 6 kOhm. Regulering Pulsbreddemodulering - PWM (Pulse-Width Modulation).
Omgivelsestemperatur +5 til +30 °C. Maks. golvtemperatur Maks. +20 til +35 °C (+45 °C). Min +10 til +35 °C (+45 °C). Frostsikring +5 °C (+5 til +9 °C). Temperaturområde 5–35 °C (rom) eller 5–45 °C (gulv). Senkning i spareperioder 0 ° til +30 °C. Omgivelsestemperatur -20° til +65 °C. Batteribackup Innstillinger: Alltid. Tid, dato,forbuksmåler: 24 timer. IP-klasse 21.
Dimensjoner (H/B/D) 85 mm × 85 mm × 44 mm. Øverste og nederste del 67 mm × 67 mm × 22 mm (fra veggens overflate).