DEVI - DEVIreg Touch med designramme Pure White - RAL 9010 - 140F1064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi reg Touch
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466215135
Elnummer
5402666
Leverandørens varenummer
140F1064
Typebeskrivelse
DEVIreg Touch med designramme
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...45 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
RAL-nummer:
9010
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
22 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Standby forbruk 400 mW
Relè:
Resistiv belastning 16A/3680W@230V
Indutiv belastning Cos O=0,3 max. 1A
Følerenhet: DEVI, NTC 15 kOhm @25°C. Lav spenning, galvanisk separert fra strømforsyning. Kompatibel med andre følere.
Følerverdier: 0°C - 42kOHM, 20°C - 18 kOhm, 50°C - 6 kOhm
Regulering PWM - Pulse Wide Modulation
Omgivelsestemperatur: Maks. +20°C til +35°C (+45°C). Min. +10°C til +35°C (+45°C)
Frostsikring +5°C (+4°C til +9°C)
Temperaturrekkevidde 5-35°C (rom) eller 5-45°C (gulv)
Temperatursenking i spareperioder 0°C til 30°C
Lagringstemperatur -20°C til +65°C
Batteri backup: Innstillinger: Alltid Tid, dato, forbruksmåler: 24 timer
IP Klasse 21
Mål: Topdel 67 mm x 67 mm x 22 mm Bunndel 67mm x 67mm x22 mm fra veggens overflate