DEVI - DEVIreg Touch uten ramme - 140F1065

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703466215142

Elnummer

5402667

Leverandørens varenummer

140F1065

Typebeskrivelse

DEVIreg Touch uten ramme

Modell / utførelse:

På/av

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...45 °C

Utvendig føler:

nei

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt lukket kontakt (NC)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

RAL-nummer:

9010

Høyde:

85 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

22 mm

Klasse for temperaturregulator:

II

Spenning 220-240V 50/60Hz
Standby forbruk 400 mW
Relè:
Resistiv belastning 16A/3680W@230V
Indutiv belastning Cos O=0,3 max. 1A
Følerenhet: DEVI, NTC 15 kOhm @25°C. Lav spenning, galvanisk separert fra strømforsyning. Kompatibel med andre følere.
Følerverdier: 0°C - 42kOHM, 20°C - 18 kOhm, 50°C - 6 kOhm
Regulering PWM - Pulse Wide Modulation
Omgivelsestemperatur: Maks. +20°C til +35°C (+45°C). Min. +10°C til +35°C (+45°C)
Frostsikring +5°C (+4°C til +9°C)
Temperaturrekkevidde 5-35°C (rom) eller 5-45°C (gulv)
Temperatursenking i spareperioder 0°C til 30°C
Lagringstemperatur -20°C til +65°C
Batteri backup: Innstillinger: Alltid Tid, dato, forbruksmåler: 24 timer
IP Klasse 21
Mål: Samlet med ELKO ramme 84 mm x 84 mm x 44 mm
RAL 9016