DEVI - DEVIsnow 200 0,75mx10,05m 7,5m² 1435W 230V - 83901978
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 1435...1435 W
Effekt - 200 W/m²
Overflate - 7,5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466158395
Elnummer
1054136
Leverandørens varenummer
83901978
Typebeskrivelse
Varmematte snøsmelting
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
1435...1435 W
Effekt:
200 W/m²
Overflate:
7,5 m²
Med støttematte:
nei
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
20 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
10050 mm
Bredde:
750 mm
Tykkelse:
7 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei