DEVI - DEVIsnow 30T 190M 4295W 400V 2-LEDER VARMEKABEL - 89846062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Maks. holdetemperatur - 60 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 145 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DEVIsnow 30T 400V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466164648
Elnummer
1006794
Leverandørens varenummer
89846062
Typebeskrivelse
VARMEKABLER FROSTSIKRING
Nominell spenning:
400 V
Maks. holdetemperatur:
60 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
145 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Høyde:
7,5 mm
Bredde:
0 mm
Farge:
Svart
Kabel type: 2-leder med skjerm. Spenning: 400 V Effekt: 30W/m Diameter: 7.0 millimeter Tilledning: 2,5 meter 2 x 1,5 og 2,5 mm2 Leder isolering: FEP+PEX Kappe: PVC Maks. temperatur: 80°C Min. temperatur: -5 °c


