DEVI - Devitronic Selvregulerende Varmeelement m/termostat - 60801156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 70 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DeviTronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703435010556
Elnummer
5454320
Leverandørens varenummer
60801156
Typebeskrivelse
SELVREGULERENDE VARMEELEMENT
Merkeeffekt:
70 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
70 W
Bredde:
72 mm
Høyde:
142 mm
Dybde:
57 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DEVIronic 70W selvregulerende varmelement i stjerne for montering i skap. Profilene er utført i sort eloksert aluminium. Dobbelprofilen sikrer en lav overflatetemperatur.