DEVI - DTIK-300, 2285W, 7,90m², 400V - 83900165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 2285...2285 W
Effekt - 300 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466192719
Elnummer
1048906
Leverandørens varenummer
83900165
Typebeskrivelse
VARMEKABEL SNØSMELTING
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
2285...2285 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
7,9 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
30 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
15800 mm
Tykkelse:
7 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Skjerm: 1 mm² Cu + 100% Alu-foil
Spenning: 400 V
Watt pr m²: 300
Maks. driftstemperatur: 90 °C
Maks. temperatur (kort periode): 240 °C
Kabeltykkelse: 7 mm
Deformasjonsstyrke: >2000N
Lederisolering: Teflon
Strekkfasthet: <120N
Fyllmateriell: XPLE
Ytre kappe: XPLO
Tilledning: 10 m DTWK 2,5 mm²