DEVI - FESTEKLIPS TAKANLEGG 1 pose (10 sett) DEVI - 19805193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsvinkel
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Clip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466145470
Elnummer
1035388
Leverandørens varenummer
19805193
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsvinkel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Antall: Vinkel 10 stk.
Kabelklemmer 20 stk.
Kabelstrips 30 stk.
Dimensjon: Vinkel: Lengde 70mm
Bredde 20mm
Høyde 60mm
Kabelklemme: Lengde 70mm
Bredde 45mm
Høyde 5mm
Kabelstrips: Lengde 175mm
Bredde 7mm
Høyde 5/2mm
Materiale Polypropylen
Kabelklemmer 20 stk.
Kabelstrips 30 stk.
Dimensjon: Vinkel: Lengde 70mm
Bredde 20mm
Høyde 60mm
Kabelklemme: Lengde 70mm
Bredde 45mm
Høyde 5mm
Kabelstrips: Lengde 175mm
Bredde 7mm
Høyde 5/2mm
Materiale Polypropylen