DEVI - Hotwatt RødSelvbegrensende varmekabel - 98300959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 12 W/m
Lengde - 300 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466251638
Elnummer
1035999
Leverandørens varenummer
98300959
Typebeskrivelse
SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
12 W/m
Lengde:
300 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
11,8 mm
Farge:
Rød
12 W per meter
Leveres på trommel med 300 m
Spenning 230V
Min. installasjonstemp. 30 °C
Maks. temperatur 65 °C
Diameter: 11,8 x 5,8 mm
IP Klasse: IPX7
Leder isolering: TPE
Kappe: TPE
Godkjenning: VDE 0254
Leveres på trommel med 300 m
Spenning 230V
Min. installasjonstemp. 30 °C
Maks. temperatur 65 °C
Diameter: 11,8 x 5,8 mm
IP Klasse: IPX7
Leder isolering: TPE
Kappe: TPE
Godkjenning: VDE 0254