DEVI - TERMOSTAT DEVIREG 316 UNIVERS. - 140F1075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 2
Innstillingsområde komfort - -10...50 °C
Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse - Analog
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466209240
Elnummer
5491480
Leverandørens varenummer
140F1075
Typebeskrivelse
TERMOSTATER OG REGULATORER
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
2
Innstillingsområde komfort:
-10...50 °C
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
220...240 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
1
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde senking:
0...8 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
-10...50 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,25 W
Driftsspenning: 180V - 250 V
Temperaturområde 1: -10°C til +50°C
Temperaturområde 2: -10°C til + 5°C
Nattsenking: 0-8°C
Belastning: 16 A
Induktiv belastning: cosØ= 0,3 maks. 4A
Kontrollampe: LED diode
Omgivelsestemperatur: -10°C til + 50 °C
Følertype: NTC 15 kOhm
IP 20
Egen effekt: 0,2 W
Varmeavgivelse: 7,0 W


