DEVI - Termostat Devireg 330 16A M/Føler -10+10 Grader - 19113414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 2
Innstillingsområde komfort - -10...10 °C
Modell / utførelse - Analog
Merkespenningsområde - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466209219
Elnummer
5402659
Leverandørens varenummer
19113414
Typebeskrivelse
TERMOSTATER OG REGULATORER
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
2
Innstillingsområde komfort:
-10...10 °C
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
220...240 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall grunnprogram standard:
1
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
-10...10 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,25 W
Spenning: 250V
Driftsspenning: 180V - 250 V
Belastning: 10 A / 16 A
Induktiv belastning: cosØ= 0,3 maks. 4A
Kontrollampe: LED diode
Omgivelsestemperatur: -10°C til + 50 °C
Følertype: NTC
IP 20
Egen effekt: 0,2 W
Varmeavgivelse: 7,0 W