DEVI - Termostat Devireg 531 Irf Ph. M/Innebygget Romføler - 140F1034

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 15 A

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703466209035

Elnummer

5402661

Leverandørens varenummer

140F1034

Typebeskrivelse

TERMOSTATER OG REGULATORER

Modell / utførelse:

På/av

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

15 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...35 °C

Utvendig føler:

nei

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt lukket kontakt (NC)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

RAL-nummer:

9010

Høyde:

85 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

36 mm

Klasse for temperaturregulator:

II

Driftsspening: 230 V +10% / - 20%, 50 Hz
Effektforbruk: maks. 0,25 W
Relè:
-resistiv last 230 V - 15 A
-induktiv last cos=0,3 maks. 4A
Følertype: NTC 5 kOhm v/25 °C
Følerverdi:
-0°C 42 kOhm
-20°C 18 kOhm
-50°C 6 kOhm
Feilovervåking
LED indikator
IP 31
2-polet