DEVI - Termostat Devireg 532Irf/Gf Ph Innebygget Romføler + Gulvføler - 140F1037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 15 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466140727
Elnummer
5402662
Leverandørens varenummer
140F1037
Typebeskrivelse
TERMOSTATER OG REGULATORER
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
15 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...35 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
RAL-nummer:
9010
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
36 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Effektforbruk: maks. 0,25 W
Relè:
-resistiv last 230 V - 15 A
-induktiv last cos=0,3 maks. 4A
Følertype: NTC 5 kOhm v/25 °C
Følerverdi:
-0°C 42 kOhm
-20°C 18 kOhm
-50°C 6 kOhm
Feilovervåking
LED indikator
IP 31
2-polet


