DEVI - TERMOSTAT DEVIREG 610 IP44 M/GULVFØLER - 140F1080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5703465002774
Elnummer
5491490
Leverandørens varenummer
140F1080
Typebeskrivelse
TERMOSTATER OG REGULATORER
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
-10...50 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
Ja
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
max kontaktspenning:
250 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Høyde:
100 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
45 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Driftsspenning: 180V - 250 V
Temperaturområde: -10°C til + 50°C
Belastning: 10 A
Induktiv belastning: cosØ= 0,3 maks. 4A
2-polet bryter
Kontrollampe: LED diode
Omgivelsestemperatur: -10°C til + 50 °C
Følertype: NTC 15 kOhm
IP 44