DEVI - Termostat Devireg 8502 Bakkefølere - 140F1087

Danfoss
KopierKopier
DEVI - Termostat Devireg 8502 Bakkefølere

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Væravhengig styringssett

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466150559

Elnummer

5402658

Leverandørens varenummer

140F1087

Typebeskrivelse

TERMOSTATER OG REGULATORER

Type tilbehør/reservedel:

Væravhengig styringssett

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Effektforbruk: Maks. 13W IP 67 Temperaturområde29;de: -30°C til +70°C Følertype: 2 stk. Devibus fukt/temperaturfølere Følerkabel: 15 m 4x1mm2