Utgått

Diager - Bor HSS 6,5mm 118 grader spiss, frest spiral - 301536

KopierKopier
Diager - Bor HSS 6,5mm 118 grader spiss, frest spiral

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 6,5 mm

  • Kuttelengde - 63 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 118 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600007871

Elnummer

8825670

Leverandørens varenummer

301536

Typebeskrivelse

8825670

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

6,5 mm

Kuttelengde:

63 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

118 °

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Skaftdiameter:

6,5 mm

Total lengde:

101 mm

Tange med flat ende:

Ja

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Metallbor HSS Ø 6,5mm, spissvinkel 118˚, hardhet 63-66 HRC, frest spiral, diameter toleranse h8