Diager - Bor HSS 6X93mm 1/4'' bitsfeste, 135gr spiss. Monoblokk, laget av et metallstykke - 301603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 6 mm
Kuttelengde - 34 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600154353
Elnummer
8825781
Leverandørens varenummer
301603
Typebeskrivelse
HSS BOR 6MM 118GR SPISS MED BITSINNFESTING 1/4''
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
6 mm
Kuttelengde:
34 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Skaftdiameter:
6,35 mm
Total lengde:
70 mm
Med senterbor:
nei


