Diager - Flatmeisel SDS-max 115x350mm - 301309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flatmeisel
Meiselbredde - 115 mm
Total lengde - 350 mm
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600063570
Elnummer
8825549
Leverandørens varenummer
301309
Typebeskrivelse
8825549
Modell / utførelse:
Flatmeisel
Meiselbredde:
115 mm
Total lengde:
350 mm
Verktøyfesting:
SDS-max
Flatmeisel SDS-max 115x350mm


