Diager - Flatmeisel SDS-max 24x280mm - 301305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flatmeisel
Meiselbredde - 24 mm
Total lengde - 280 mm
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600063549
Elnummer
8825545
Leverandørens varenummer
301305
Typebeskrivelse
8825545
Modell / utførelse:
Flatmeisel
Meiselbredde:
24 mm
Total lengde:
280 mm
Verktøyfesting:
SDS-max
Flatmeisel SDS-max 24x280mm