Diager - Flatmeisel SDS-max 50x360mm - 301307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flatmeisel
Meiselbredde - 50 mm
Total lengde - 360 mm
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600063556
Elnummer
8825547
Leverandørens varenummer
301307
Typebeskrivelse
8825547
Modell / utførelse:
Flatmeisel
Meiselbredde:
50 mm
Total lengde:
360 mm
Verktøyfesting:
SDS-max
Flatmeisel SDS-max 50x360mm


