Diager - Flatmeisel SDS-max 80x300mm - 301308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flatmeisel
Meiselbredde - 80 mm
Total lengde - 300 mm
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600063563
Elnummer
8825548
Leverandørens varenummer
301308
Typebeskrivelse
8825548
Modell / utførelse:
Flatmeisel
Meiselbredde:
80 mm
Total lengde:
300 mm
Verktøyfesting:
SDS-max
Flatmeisel SDS-max 80x300mm


