Diager - Flatmeisel SDS-plus 40x200mm - 301304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flatmeisel
Meiselbredde - 40 mm
Total lengde - 200 mm
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600063525
Elnummer
8825544
Leverandørens varenummer
301304
Typebeskrivelse
8825544
Modell / utførelse:
Flatmeisel
Meiselbredde:
40 mm
Total lengde:
200 mm
Verktøyfesting:
SDS-plus
Flatmeisel SDS-plus 40x200mm