Diager - Hammerbor BOOSTER SDS-plus 10X460mm med stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss - 301159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 10 mm
Kuttelengde - 400 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 135 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600054295
Elnummer
8825467
Leverandørens varenummer
301159
Typebeskrivelse
ROBUSTE SDS-PLUS BOR MED STJERNEFORMET SPISS
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
10 mm
Kuttelengde:
400 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
135 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
13 mm
Total lengde:
460 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei