Utgått

Diager - Hammerbor BOOSTER SDS-plus 6.5X310mm med stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss - 301148

KopierKopier
Diager - Hammerbor BOOSTER SDS-plus 6.5X310mm med stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 6,5 mm

  • Kuttelengde - 250 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Spisvinkel - 135 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600059443

Elnummer

8825461

Leverandørens varenummer

301148

Typebeskrivelse

8825461

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

6,5 mm

Kuttelengde:

250 mm

Festesystem:

SDS-plus

Spisvinkel:

135 °

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Skaftdiameter:

13 mm

Total lengde:

310 mm

Med senterbor:

nei

Hammerbor BOOSTER SDS-plus 6.5X310mm med robust stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss