Utgått

Diager - Hammerbor BOOSTER SDS-plus 6X210mm med stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss - 301136

KopierKopier
Diager - Hammerbor BOOSTER SDS-plus 6X210mm med stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 6 mm

  • Kuttelengde - 150 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Egnet for treverk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600056923

Elnummer

8825437

Leverandørens varenummer

301136

Typebeskrivelse

8825437

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

6 mm

Kuttelengde:

150 mm

Festesystem:

SDS-plus

Egnet for treverk:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Skaftdiameter:

13 mm

Total lengde:

210 mm

Med senterbor:

nei

Hammerbor BOOSTER SDS-plus 6X210mm med robust stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss