Diager - Hammerbor BOOSTER SDS-plus 7X210mm med stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss - 301138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 7 mm
Kuttelengde - 150 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 135 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600077928
Elnummer
8825447
Leverandørens varenummer
301138
Typebeskrivelse
8825447
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
7 mm
Kuttelengde:
150 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
135 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
13 mm
Total lengde:
210 mm
Med senterbor:
nei


