Utgått

Diager - Hammerbor BOOSTER SDS-plus 8X110mm med stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss, 12 pakning - 301102

KopierKopier
Diager - Hammerbor BOOSTER SDS-plus 8X110mm med stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss, 12 pakning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 8 mm

  • Kuttelengde - 50 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Spisvinkel - 135 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600152595

Elnummer

8825403

Leverandørens varenummer

301102

Typebeskrivelse

ROBUSTE SDS-PLUS BOR MED STJERNEFORMET SPISS, 12 PAKNING

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

8 mm

Kuttelengde:

50 mm

Festesystem:

SDS-plus

Spisvinkel:

135 °

Egnet for treverk:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Skaftdiameter:

13 mm

Total lengde:

110 mm

Med senterbor:

nei

ROBUSTE SDS-PLUS BOR MED STJERNEFORMET SPISS, TÅLER ARMERINGSJERN, RASK STØVTRANSPORT OG GIR HELT RUNDE HULL